text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 16 x 18mm


Cikkszám 6C590705
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 18
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 180
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 18
Kis kulcsméret (mm) 16
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 9/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 25.5
Nagy fejszélesség (mm) 26.9
Ratcsos modell Igen
Nyitott modell Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 6C590705
EAN 3662424019890
UBB 500638541242
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 65.16X18SPL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.