Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
5E284523
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
Facom Ring racsnis kulcs 16 x 18mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár /
-
bruttó érték
Cikkszám
5E284523
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
230
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
17
Kis kulcsméret (mm)
16
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
230
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
17
Kis kulcsméret (mm)
16
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
5/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
11/16 inch
Fej szélessége kicsi (mm)
31.8
Nagy fejszélesség (mm)
34
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
6
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Type
Double End Ratchet Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
5E284523
EAN
3148517938489
UBB
500638538867
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
64C.S2