Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
9N897900
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
Facom Ring racsnis kulcs 14mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9N897900
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
12
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
170
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
13
Kis kulcsméret (mm)
12
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
1/2 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
1/2 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
23.4
Nagy fejszélesség (mm)
25.5
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9N897900
EAN
3148517720947
UBB
500638539857
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
65.12X13