Racsnis csavarkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
4O951588
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
Facom Ring racsnis kulcs 14 x 15mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4O951588
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
191
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
14
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
191
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
14
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Fej szélessége kicsi (mm)
35.7
Nagy fejszélesség (mm)
35.7
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Type
Straight Flare Nut Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4O951588
EAN
3148511166567
UBB
500638546456
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
70A.14