Racsnis csavarkulcsok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
0J937543
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
Facom Ring racsnis kulcs 12 x 13mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0J937543
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
141
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
11
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
141
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
11
Egykulcsos modell
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
11/32 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
25.4
Nagy fejszélesség (mm)
25.4
Ratcsos modell
Nem
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Straight Flare Nut Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0J937543
EAN
3148511166475
UBB
500638545870
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
70A.11