text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 11mm


15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszám 0N051055
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 150
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 11
Kis kulcsméret (mm) 10
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 3/8 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 7/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 20.2
Nagy fejszélesség (mm) 22
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Double End Ratchet Wrench

Leírás

15° hinged ratchet ring wrenches: ring offset to clear fingers or obstacles. Compact ratchet mechanism and reversible by lever. Increment 5° (7.5° for dimension 6 mm 6° for dimensions 7, 8 and 9 mm). Ring head angled at 15°. Metric sizes: 6 to 24 mm. Presentation: satin chrome finish.

Cikkszámok

Cikkszám 0N051055
EAN 3148517720862
UBB 500638539444
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 65.10X11
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.