Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
9Z197521
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
Facom Ring racsnis kulcs 10 x 11mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9Z197521
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
115
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
7.938
Kis kulcsméret (mm)
6.35
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
115
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
7.938
Kis kulcsméret (mm)
6.35
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
1/4 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
5/16 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
14.2
Nagy fejszélesség (mm)
17.2
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Double End Ratchet Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9Z197521
EAN
3148517428218
UBB
500638534072
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
64.1/4X5/16