text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring racsnis kulcs 10 x 11mm


Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Cikkszám 9L621804
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 139.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 10
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 139.5
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 10
Egykulcsos modell Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Fej szélessége kicsi (mm) 24.6
Nagy fejszélesség (mm) 24.6
Ratcsos modell Nem
Pontok száma 6
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Type Straight Flare Nut Wrench

Leírás

Flare nut ratchets: the wrench opens to pass around the pipe and closes down on the nut for optimum grip. The special shape of the wrench allows for a ratchet effect. Fast tightening on all piping in automotive, trucking, public works, compressors, refrigeration, aeronautics, sanitation. 6-point head: 7 to 10 mm - 12-point head: 11 to 32 mm. Hanging hole at end of handle: wrenches stored on panel or hung to avoid loss or fall. Metric sizes: 7 to 32 mm. Presentation: satin chrome handle / burnished head.

Cikkszámok

Cikkszám 9L621804
EAN 3148511166444
UBB 500638545615
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 70A.10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.