text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Resistorx csavarhúzó bit TT25 1/4” Hex 70mm


Cikkszám 1O337125
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer T-csillag tűvel (Torx TR)
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 4.4
Csavarozási rendszer T-csillag tűvel (Torx TR)
Teljes hossz (mm) 70
Méret (TX) 25
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 1O337125
EAN 3148510258393
UBB 500639119089
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EXR.125L
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.