text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Resistant Torx-Plus csavarhúzó bit TT20 1/4” Hex 25mm


Cikkszám 0E230545
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 20
Csavarozási rendszer Egyéb
Teljes hossz (mm) 25
Méret (TX) 20
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 0E230545
EAN 3148518088602
UBB 500639120624
UNSPSC 31161507
Gyártó cikksz EXRP.120
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.