text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Racsnis kulcsok M.151SR


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Cikkszám 4S531150
Szigetelt Nem
Magasság 70
Tömeg 3400
Fej átmérője (mm) 84
Antimágneses Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 70
Tömeg 3400
Fej átmérője (mm) 84
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 550
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Berillium réz
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Robbanásbiztos Igen
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 24.5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Márka Facom
Type Ratchet

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Cikkszámok

Cikkszám 4S531150
EAN 3148518693394
UBB 500638643055
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz M.151SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.