Racsnis kulcsok
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
2T375006
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
Facom Racsnis kulcsok K.154B
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Precise increment: 5°. 72-tooth mechanism. Plunger lock. Finish: satin chrome.
Teljes leírás
Cikkszám
2T375006
Szigetelt
Nem
Magasság
61
Tömeg
2400
Fej átmérője (mm)
68
Hosszúság (mm)
548
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Magasság
61
Tömeg
2400
Fej átmérője (mm)
68
Hosszúság (mm)
548
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
19.05
Visszahajlási szög (°)
5
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Igen
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
A fej hossza (mm)
34
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
Hosszúságú bot (mm)
514
Márka
Facom
Type
Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Precise increment: 5°. 72-tooth mechanism. Plunger lock. Finish: satin chrome.
Cikkszámok
Cikkszám
2T375006
EAN
3148516897091
UBB
500638642222
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
K.154B