text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

Facom Racsnis kulcsok K.151B


Cikkszám 8V407518
Szigetelt Nem
Magasság 61
Tömeg 1200
Fej átmérője (mm) 68
Hosszúság (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 61
Tömeg 1200
Fej átmérője (mm) 68
Hosszúság (mm) 170
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Nem
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Visszahajlási szög (°) 5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
A fej hossza (mm) 34
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Hosszúságú bot (mm) 136
Márka Facom
Árucikk kód
Type Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám 8V407518
EAN 3148516899019
UBB 500638641802
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz K.151B
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.