Nedtrain Oud
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
2L798214
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
Facom racsnis kulcsok 8X10-12X13
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
2L798214
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
10
Kis kulcsméret (mm)
8
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
150
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
10
Kis kulcsméret (mm)
8
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
5/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
20.2
Nagy fejszélesség (mm)
25.2
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
6
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Type
Straight Ratchet Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
2L798214
EAN
3148517938304
UBB
500638538602
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
64C.S1