Racsnis kulcsok
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
Kulcsok
Racsniskulcs & kiegészítők
Racsnis kulcsok
8I362776
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
Facom Racsnis kulcsok 42585
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8I362776
Szigetelt
Nem
Magasság
24.5
Tömeg
245
Fej átmérője (mm)
29
Hosszúság (mm)
210
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Magasság
24.5
Tömeg
245
Fej átmérője (mm)
29
Hosszúság (mm)
210
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/8 hüvelyk
Robbanásbiztos
Nem
Fogantyúval
Igen
Vályúbetétes modell
Nem
Univerzális csukló
Nem
Csatlakozási méret (mm)
9.53
Visszahajlási szög (°)
5
Megfordítható
Igen
Konstrukciós racsni
Nem
Bitekhez alkalmas
Nem
Dugaszrögzítés
Igen
Forgatható fogantyú
Nem
Hosszabbítható fogantyú
Nem
A fej hossza (mm)
15
Csuklós fej
Nem
Forgatható fej
Nem
Aljzatokhoz alkalmas
Igen
Hosszúságú bot (mm)
195
Márka
Facom
Árucikk kód
82042000
Type
Ratchet
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8I362776
EAN
3148519339437
UBB
500638640408
UNSPSC
27111711
Gyártó cikksz
JL.171