text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Racsnis kulcsok 3/4


Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Cikkszám 7O567909
Szigetelt Nem
Magasság 58
Tömeg 1600
Fej átmérője (mm) 70
Antimágneses Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 58
Tömeg 1600
Fej átmérője (mm) 70
Antimágneses Igen
Hosszúság (mm) 320
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Anyag Berillium réz
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Igen
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Márka Facom
Type Ratchet

Leírás

Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy. The entire ratchet mechanism is made in Copper-Beryllium.

Cikkszámok

Cikkszám 7O567909
EAN 3148518693219
UBB 500638641646
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz K.149SR
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.