text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Racsnis kulcsok 1/4IN


Cikkszám 8X304787
Szigetelt Nem
Magasság 24
Tömeg 103
Fej átmérője (mm) 24.5
Hosszúság (mm) 121.2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Magasság 24
Tömeg 103
Fej átmérője (mm) 24.5
Hosszúság (mm) 121.2
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 6.35
Visszahajlási szög (°) 4.5
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
A fej hossza (mm) 12.2
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Hosszúságú bot (mm) 109
Márka Facom
Type Ratchet

Cikkszámok

Cikkszám 8X304787
EAN 3662424145599
UBB 500695406446
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz R.181PB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.