text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Racsnis kulcsok 1/2


Drive bit 1/2" - 12.7 mm. Sockets and accessories held by spring ball set (38 N). Insulation grip with "safety" colour coding. Dimensions: 265 x 55 x 70 mm. Weight: 580 g

Cikkszám 5U598711
Szigetelt Igen
Magasság 165
Tömeg 520
Fej átmérője (mm) 25
Hosszúság (mm) 210
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Magasság 165
Tömeg 520
Fej átmérője (mm) 25
Hosszúság (mm) 210
1000 V-os szigetelési védelem Igen
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Robbanásbiztos Nem
Fogantyúval Igen
Vályúbetétes modell Nem
Univerzális csukló Nem
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Megfordítható Igen
Konstrukciós racsni Nem
Bitekhez alkalmas Nem
Dugaszrögzítés Igen
Forgatható fogantyú Nem
Hosszabbítható fogantyú Nem
Csuklós fej Nem
Forgatható fej Nem
Aljzatokhoz alkalmas Igen
Márka Facom
Type Ratchet

Leírás

Drive bit 1/2" - 12.7 mm. Sockets and accessories held by spring ball set (38 N). Insulation grip with "safety" colour coding. Dimensions: 265 x 55 x 70 mm. Weight: 580 g

Cikkszámok

Cikkszám 5U598711
EAN 3148510567877
UBB 500638647015
UNSPSC 27111711
Gyártó cikksz S.151AVSE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.