Model S 1.0 B&W Box Toolset
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
0E598135
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
Facom racsnis kombinált kulcs 21mm meghajtó 15° szatén króm 287mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0E598135
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
314
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság
287
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
21
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
314
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
13/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
21
Fej szélessége nyitott végű (mm)
46.9
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
39.7
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0E598135
EAN
3662424064746
UBB
500668366072
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
467B.21