text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsnis kombinált kulcs 10mm meghajtó 15° szatén króm 158mm


Cikkszám 4J313445
Hosszúság (mm)
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság (mm) 158
Kulcsszélesség nyitott vég (mm) 10
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 40
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch) 3/8 hüvelyk
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm) 10
Fej szélessége nyitott végű (mm) 22.7
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm) 20.2
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Márka Facom
Árucikk kód 8204110000

Cikkszámok

Cikkszám 4J313445
EAN 3662424064647
UBB 500668364093
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 467B.10
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.