Service Van Tools
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
Kulcsok
Kombinált csavarkulcsok
Kombinált csavarkulcsok gyűrűs racsnival
4U731896
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
Facom racsnis kombinált csőkulcs 24mm Drive 15° Satin Chrome 320mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4U731896
Hosszúság
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
414
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Hosszúság
320
Kulcsszélesség nyitott vég (mm)
24
Felületvédelem
Krómozott
Tömeg
414
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Igen
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Tommy rúddal
Nem
Alkalmas tommy barhoz
Igen
Kulcs szélessége nyitott végén (inch)
15/16 inch
Kulcs szélessége dugókulcs/gyűrű/csattintócsapszeg (mm)
24
Fej szélessége nyitott végű (mm)
51
Fejszélesség dugókulcs/gyűrű/csavarhúzó (mm)
46
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4U731896
EAN
3662424064760
UBB
500668366494
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
467B.24