text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom racsnis kábelvágó 32-52mm 255mm hosszúságú Facom Ratchet Cable Cutter 32-52mm 255mm Length


Cikkszám 6T793993
Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 32
Szigetelt Igen
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 255
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Alkalmas max. kábelátmérőhöz (mm) 32
Szigetelt Igen
Alkalmas acélhuzalból készült fonatokhoz Nem
Cserélhető vágófej Igen
Teljes hossz (mm) 255
Felépítés/működés Egy kézzel szerelő
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas finom sodratú vezetőkhöz Igen
Tömör vezetőkhöz alkalmas Igen
Alkalmas sodrott vezetékekhez Igen
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Csíkozási funkcióval Nem
Ütésvédelemmel Nem
Vágóállkapcsok cserélhetők Igen
Márka Facom
Árucikk kód 8203400000

Cikkszámok

Cikkszám 6T793993
EAN 3148511754887
UBB 500639808616
UNSPSC 44121618
Gyártó cikksz 413A.32
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.