Racsnis csavarkulcsok
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
Kulcsok
Csillagkulcsok
Racsnis csavarkulcsok
8E830211
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
Facom Racsnis csavarkulcsok 8X9MM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8E830211
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
128
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
9
Kis kulcsméret (mm)
8
Egykulcsos modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Felületvédelem
Krómozott
Hosszúság (mm)
128
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Kurblival
Nem
Kulcsméret nagy (mm)
9
Kis kulcsméret (mm)
8
Egykulcsos modell
Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell
Nem
Félhold modell
Nem
Kis kulcsméret (inch)
5/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk)
3/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm)
16.8
Nagy fejszélesség (mm)
20.2
Ratcsos modell
Igen
Pontok száma
12
Nyitott modell
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
82041100
Type
Straight Ratchet Ring Wrench
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8E830211
EAN
3148517425224
UBB
500638538032
UNSPSC
27111726
Gyártó cikksz
64.8X9