text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Racsnis csavarkulcsok 8X9MM


Cikkszám 5L654255
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 128
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (mm) 128
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Kurblival Nem
Kulcsméret nagy (mm) 9
Kis kulcsméret (mm) 8
Egykulcsos modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Félhold modell Nem
Kis kulcsméret (inch) 5/16 hüvelyk
Nagy kulcsméret (hüvelyk) 3/8 hüvelyk
Fej szélessége kicsi (mm) 17
Nagy fejszélesség (mm) 20.2
Ratcsos modell Igen
Pontok száma 12
Nyitott modell Nem
Márka Facom
Árucikk kód 82041100
Type Straight Ratchet Ring Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 5L654255
EAN 3148517720787
UBB 500638545201
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 65.8X9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.