text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom rövid hatszögletes kulcs 7/64” szilíciumacél foszfát 60mm


Cikkszám 9O499395
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2.7
A tengely hossza (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 62.778
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 2.7
A tengely hossza (mm) 60
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 60
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 7/64 hüvelyk
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 18
Márka Facom
Model 82H

Cikkszámok

Cikkszám 9O499395
EAN 3148511234815
UBB 500638900034
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 82H.7/64
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.