Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
1L847975
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
Facom rövid hatszögletes kulcs 7/32” szilíciumacél foszfát 90mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1L847975
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
5.5
A tengely hossza (mm)
90
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
95.55
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
5.5
A tengely hossza (mm)
90
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Hosszú láb hossza (mm)
90
Csapszeggel
Nem
Lyukkal
Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk)
7/32 hüvelyk
Gömbfejjel
Nem
Hosszúság rövid láb (mm)
32
Márka
Facom
Model
82H
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1L847975
EAN
3148511235812
UBB
500638899483
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
82H.7/32