Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
8A394266
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
Facom rövid hatszögletes kulcs 4,5 mm szilíciumacél foszfát 75 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
8A394266
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
4.5
A tengely hossza (mm)
75
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
79.5
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
4.5
A tengely hossza (mm)
75
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Hosszú láb hossza (mm)
75
Csapszeggel
Nem
Lyukkal
Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk)
Egyéb
Gömbfejjel
Nem
Hosszúság rövid láb (mm)
26
Márka
Facom
Model
82H
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
8A394266
EAN
3148511230466
UBB
500638894278
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
82H.4.5