text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom rövid hatszögletes kulcs 3/16” szilíciumacél foszfát 80mm


Cikkszám 0V082403
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4.7
A tengely hossza (mm) 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 84.76
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 4.7
A tengely hossza (mm) 80
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 80
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 3/16 hüvelyk
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 28
Márka Facom
Model 82H

Cikkszámok

Cikkszám 0V082403
EAN 3148511235614
UBB 500638890474
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 82H.3/16
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.