Hatlapos kulcsok
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
Csavarhúzók, bitek és kulcsok
Hatlapos kulcsok
Hatlapos kulcsok
3Z790892
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
Facom rövid hatszögletes kulcs 3,5 mm szilíciumacél foszfát 66 mm
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Z790892
Teljes hossz (mm)
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
3.5
A tengely hossza (mm)
66
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Teljes hossz (mm)
69.5
Kialakítás
Derékszögű
Szigetelt
Nem
Kulcsszélesség (mm)
3.5
A tengely hossza (mm)
66
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Lopásgátló modell
Nem
Hosszú láb hossza (mm)
66
Csapszeggel
Nem
Lyukkal
Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk)
Egyéb
Gömbfejjel
Nem
Hosszúság rövid láb (mm)
22
Márka
Facom
Model
82H
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Z790892
EAN
3148511230367
UBB
500638890052
UNSPSC
27111710
Gyártó cikksz
82H.3.5