text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom rövid hatszögletes kulcs 1/8” szilíciumacél foszfát 65mm


Cikkszám 9O537072
Teljes hossz (mm)
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3.1
A tengely hossza (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Teljes hossz (mm) 68.17
Kialakítás Derékszögű
Szigetelt Nem
Kulcsszélesség (mm) 3.1
A tengely hossza (mm) 65
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Lopásgátló modell Nem
Hosszú láb hossza (mm) 65
Csapszeggel Nem
Lyukkal Nem
Kulcsszélesség (hüvelyk) 1/8 hüvelyk
Gömbfejjel Nem
Hosszúság rövid láb (mm) 20
Márka Facom
Model 82H

Cikkszámok

Cikkszám 9O537072
EAN 3148511235010
UBB 500638879832
UNSPSC 27111710
Gyártó cikksz 82H.1/8
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.