text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Hosszú orrú fogó 180A.CPE


Cikkszám 6D421920
Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 330
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csukló Sliding joint
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Igen
Felületvédelem Krómozott
Tömeg 330
Antimágneses Nem
Hosszúság (mm) 250
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csukló Sliding joint
Maximális arcnyitás (mm) 44
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Fej szélessége (mm) 30
Fogantyú kialakítás 2 komponensű
Ütésvédelemmel Nem
Fogantyúfedél Egyéb
Fej magassága (mm) 35
VDE által tesztelt Nem
Márka Facom
Árucikk kód 8203200000
Model 180A
Type Locking Multi-Grip Pliers

Cikkszámok

Cikkszám 6D421920
EAN 3662424105265
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 180A.CPE
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.