Préslevegős csavarkulcsok
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
Préslevegős csavarkulcsok
7N209409
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
Facom pillangó ütvecsavarozó 3/8„ négyszögletes meghajtó 120Nm 1/4” 12000RPM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
7N209409
Szélesség
40
Magasság
54
Hosszúság (mm)
140
A gép súlya (kg)
0.53
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
40
Magasság
54
Hosszúság (mm)
140
A gép súlya (kg)
0.53
Max. üzemi nyomás (bar)
6.2
Szerszám behelyezése
3/8 hüvelyk
Szögmodell
Igen
Üresjárati fordulatszám (1/min)
12000
Maximális üzemi nyomás (psi)
89.923
Készülékoldali légbevezetés
R 3/8 hüvelyk
Max. lazítónyomaték (Nm)
100
Maximális meghúzási nyomaték (Nm)
120
Impulzus meghajtó
Igen
Szükséges légmennyiség
48
Márka
Facom
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
7N209409
EAN
3148519280364
UBB
500637290031
UNSPSC
27112713
Gyártó cikksz
NJ.1400F2