text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Phillips csavarhúzó PH3 150mm penge 270mm


Cikkszám 0X300368
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 3
Tömeg 160
Teljes hossz (mm) 270
Antimágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 3
Tömeg 160
Teljes hossz (mm) 270
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Faipari
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge átmérő (mm) 8
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 13
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Krómozott
Folyamatos penge Igen
Ütősapkával Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 0X300368
EAN 3148510117355
UBB 500638839257
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz ATHH.P3
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.