text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Phillips csavarhúzó PH1 100mm penge 200mm


Cikkszám 5H236079
Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 1
Tömeg 60
Teljes hossz (mm) 200
Antimágneses Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyenes
Csavarozási rendszer Phillips
Szigetelt Igen
Méret 1
Tömeg 60
Teljes hossz (mm) 200
Antimágneses Nem
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Rögzítő funkció Nem
Precíziós modell Nem
Alacsony szikrafelhőmérsékletű modell Nem
Anyagfogantyú Faipari
A tengely típusa Kerek
Fogantyú kialakítás 1 komponensű
Penge átmérő (mm) 5
Kulcsszélesség (hatszöghajtás) (mm) 8
Négyszöghajtás/hexagon meghajtás Hexagon
Négyszöghajtás/hexagonhajtás az egész pengén keresztül Nem
Penge anyaga Egyéb
Forgatható kupak Nem
Felületvédő penge Krómozott
Folyamatos penge Igen
Ütősapkával Nem
Márka Facom

Cikkszámok

Cikkszám 5H236079
EAN 3148510117256
UBB 500638838838
UNSPSC 27111701
Gyártó cikksz ATHH.P1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.