text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM pengék ATMZ.XRP27-30


Cikkszám 6R883386
Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 175
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Torx
Teljes hossz (mm) 175
Méret (TX) 30
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Type Torx Screwdriver Blade

Cikkszámok

Cikkszám 6R883386
EAN 3662424105692
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ATMZ.XRP27-30
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.