text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM pengék ATMZ.S5.5-6.5


Cikkszám 4L535272
Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 6.5
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Csavarnyílás
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Penge szélessége (mm) 6.5
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Nem
Keresztfej típusa Egyik sem
Type Slotted Screwdriver Blade

Cikkszámok

Cikkszám 4L535272
EAN 3662424105494
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ATMZ.S5.5-6.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.