text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Pengék ATMZ.H2.5


Cikkszám 8T968767
Méret bit (mm)
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 2.5
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Méret bit (mm) 2.5
Csavarozási rendszer Hexagon
Kulcsszélesség (mm) 2.5
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Egyik sem
Márka Facom
Árucikk kód 8205400000
Type Hex Screwdriver Blade

Cikkszámok

Cikkszám 8T968767
EAN 3662424105548
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ATMZ.H2.5
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.