text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM pengék ATMZ.D1-2


Cikkszám 2C958505
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 2
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Pozidriv PZ
Márka Facom
Árucikk kód 8205400000
Type Pozidriv Screwdriver Blade

Cikkszámok

Cikkszám 2C958505
EAN 3662424108747
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ATMZ.D1-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.