text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM pengék ATMZ.D0-1


Cikkszám 4U903066
Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 1
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csavarozási rendszer Kereszt (X)
Méret 1
Teljes hossz (mm) 175
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Alkalmas ütővel való működésre Nem
Csatlakozási méret 1/4 hüvelyk
Golyós reteszelés Nem
Lyukkal Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.25
Kétoldalas Igen
Keresztfej típusa Pozidriv PZ
Type Pozidriv Screwdriver Blade

Cikkszámok

Cikkszám 4U903066
EAN 3662424105524
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz ATMZ.D0-1
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.