text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Nyomatékkulcsok S.306U


72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Cikkszám 8P074572
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Márka Facom
Type Torque Wrench
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 2
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

72 tooth mechanism for 5° increments. Factory accuracy: ± 2% . Reliability of mechanism: 50,000 cycles. Click wrenches with dual Ibf.in or Ibf.ft and N.m graduation. Reversible model. Full metal wrenches with knurled handle. Numbered wrenches supplied with ISO 6789 calibration certificate. Supplied in plastic box with ratchet.

Cikkszámok

Cikkszám 8P074572
EAN 3148517326156
UBB 500637465021
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz S.306U
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.