text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Nyomatékkulcsok S.209A340


Cikkszám 3E177443
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1100
Teljes hossz (mm) 618
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 1100
Teljes hossz (mm) 618
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 14x18 mm
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 60 - 340
Változó korrekciója konzisztens Nem
Pontossági skálaosztás (Nm) 2
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Facom
Árucikk kód 8204200000
Type Click Wrench Removable Head

Cikkszámok

Cikkszám 3E177443
EAN 3662424106163
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S.209A340
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.