text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM nyomatékkulcsok S.209-100D


Cikkszám 0K866678
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 920
Teljes hossz (mm) 396
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 920
Teljes hossz (mm) 396
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 20 - 100
Változó korrekciója konzisztens Nem
Pontossági skálaosztás (Nm) 1
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Type Click Wrench No Head

Cikkszámok

Cikkszám 0K866678
EAN 3662424106101
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz S.209-100D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.