text.skipToContent text.skipToNavigation
Tisztelt vásárlóink! Az ünnepek alatt a megrendelések kiszállítása hosszabb időt vehet igénybe. Kérjük, időben adja le megrendelését. A nyitvatartási időkről bővebben ezen az oldalon olvashat.

FACOM Nyomatékkulcsok J.209A50


Cikkszám 8K775295
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 780
Teljes hossz (mm) 337
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 780
Teljes hossz (mm) 337
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 10 - 50
Változó korrekciója konzisztens Nem
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Facom
Árucikk kód
Type Click Wrench Removable Head

Cikkszámok

Cikkszám 8K775295
EAN 3662424106132
UBB 500583512438
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz J.209A50
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.