text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Nyomatékkulcsok J.209-50D


Cikkszám 9C504990
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 780
Teljes hossz (mm) 337
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 780
Teljes hossz (mm) 337
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 9x12 mm
Jelzőhanggal Nem
Meghúzási pillanat (Nm) 10 - 50
Változó korrekciója konzisztens Nem
Pontossági skálaosztás (Nm) 0.5
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Type Torque Wrench

Cikkszámok

Cikkszám 9C504990
EAN 3662424106095
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz J.209-50D
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.