text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Nyomatékkulcsok E.2000-50A


Cikkszám 0E845201
Szigetelt Nem
Elektronikus Igen
Tömeg 2900
Teljes hossz (mm) 162
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Igen
Tömeg 2900
Teljes hossz (mm) 162
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/8 hüvelyk
Jelzőhanggal Igen
Meghúzási pillanat (Nm) 2 - 50
Változó korrekciója konzisztens Nem
Csatlakozási méret (mm) 0.375
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 1
Skálával Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Facom
Árucikk kód 8204200000
Type Torque Controller

Cikkszámok

Cikkszám 0E845201
EAN 3662424108686
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz E.2000-50A
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.