text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

FACOM Klucze dynamometryczne 3/8'' 10-50NM


Numer artykułu 8A862618
Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 780
Całkowita długość (mm) 337
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Elektroniczny Nie
Waga 780
Całkowita długość (mm) 337
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 9x12mm
Z sygnałem dźwiękowym Nie
Moment dokręcania (Nm) 10 - 50
Korygowanie zmiennej stałej Nie
Podziałka skali dokładności (Nm) 0.5
Nadaje się do przedłużenia Nie
Z przedłużką Nie
Model z wkrętakiem Nie
Dokładność zgodnie z ISO 6789 (%) 4
Z podziałką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Facom
Kod towaru 8204200000
Type Click Wrench Fixed Head

Numery artykułów

Numer artykułu 8A862618
EAN 3662424106057
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr J.209-50PB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.