Nyomatékszerszámok
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
Nyomatékszerszámok
Nyomatékkulcsok
9W961507
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
FACOM Nyomatékkulcsok 1/2” 20-100NM
Hozzáadás katalógushoz
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
9W961507
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
920
Teljes hossz (mm)
396
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Jelzőhanggal
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Nem
Elektronikus
Nem
Tömeg
920
Teljes hossz (mm)
396
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
9x12 mm
Jelzőhanggal
Nem
Meghúzási pillanat (Nm)
20 - 100
Változó korrekciója konzisztens
Nem
Pontossági skálaosztás (Nm)
1
Meghosszabbításra alkalmas
Nem
Hosszabbítással
Nem
Csavarhúzó modell
Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%)
4
Skálával
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Facom
Árucikk kód
8204200000
Type
Click Wrench Fixed Head
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
9W961507
EAN
3662424106064
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
S.209-100PB