text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs M.201B


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module), dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Cikkszám 4Y837529
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 18000
Teljes hossz (mm) 724
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 18000
Teljes hossz (mm) 724
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['500', '2500']
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate. Wrenches supplied in metal case with storage module), dim. (L. x W. x H.): 760 x 220 x 140 mm.

Cikkszámok

Cikkszám 4Y837529
EAN 3148515082566
UBB 500637455873
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz M.201B
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.