text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs M.200DB


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.

Cikkszám 6N073912
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 5700
Teljes hossz (mm) 724
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 5700
Teljes hossz (mm) 724
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['500', '2500']
Csatlakozási méret (mm) 25.4
Lépésméret beállítása (Nm) 100
Meghosszabbításra alkalmas Nem
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.

Cikkszámok

Cikkszám 6N073912
EAN 3148510325033
UBB 500637455618
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz M.200DB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.