text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom nyomatékkulcs 900nm


Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.

Cikkszám 3Z648402
Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 3600
Teljes hossz (mm) 595
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szigetelt Nem
Elektronikus Nem
Tömeg 3600
Teljes hossz (mm) 595
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Meghúzási pillanat (Nm) ['180', '900']
Csatlakozási méret (mm) 19.05
Pontossági skálaosztás (Nm) 25
Hosszabbítással Nem
Csavarhúzó modell Nem
ISO 6789 szerinti pontosság (%) 4
Skálával Igen
Márka Facom
Type Torque Wrench

Leírás

Accuracy: ± 4 % value displayed. Two reading scales: N.m and lbf.ft. Large size dial. Light alarm when reaching torque. Cylindrical attachment diameter 30 mm. Numbered wrenches supplied with calibration certificate.

Cikkszámok

Cikkszám 3Z648402
EAN 3148510308739
UBB 500637453225
UNSPSC 27111715
Gyártó cikksz K.200DB
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.